- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 超硬 完成バイトのおすすめ人気ランキング
超硬 完成バイトのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新107件の「超硬 完成バイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬バイト」、「超硬」、「ダイヤモンド砥石」などの商品も取り扱っております。
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
適合機種
旋盤
JIS規格
1形
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質
SKH57
化学物質安全性参考資料
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC
68~69
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
NK4
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
公差(mm)
0~-0.15(寸法W・H部)
サイズ
ミリ寸法
寸法H(mm)
10
寸法W(mm)
10
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
適合機種
旋盤
JIS規格
1形
外径D(Φmm)
8
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
NK4
幅(mm)
5
高さ(mm)
5
公差(mm)
0~-0.12(寸法W・H部)
サイズ
ミリ寸法
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
溝入れや突切り用です。
材質
高速度鋼(SKH57)
硬度
HRC66~68
JIS分類
S形
寸法W(mm)
4
寸法H(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応